静電気防止キャスター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
タイプ自在ストッパー
内容量1個注文コード68216322品番SR-50 EME S-1 UNF1/2X20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
車輪径(Φmm)50許容荷重(N[kgf])350[36]取付高(mm)67材質(車輪)ゴム(静電気防止)タイプ自在ストッパーねじ径UNF1/2×20車輪幅(mm)21軸長(mm)14旋回半径(mm)(R61)始動力(daN)8.40旋回始動力(daN)18.90偏心(mm)22ナット対辺(mm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする