車輪

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
車輪径(Φmm)100
車輪幅(mm)27
許容荷重(N[kgf])600[61.2]
内容量1個注文コード68218605品番TP-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959
車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)27材質(車輪)エラストマー、(ホイル)ポリプロピレンボス幅(mm)31車軸径(mm)8.0許容荷重(N[kgf])600[61.2]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする