ナンシン
デザインキャスター
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
50
50
60
取付高(mm)
66
66
75
車輪幅(mm)
44
44
48
タイプ
自在
自在
自在ストッパー
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68218903
品番
TT-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
取付高(mm)
66
材質(車輪)
ナイロン
タイプ
自在
車輪幅(mm)
44
旋回半径(mm)
(R39)
ストッパー
なし
偏心(mm)
14