ナンシン
デザインキャスター
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
60
50
60
取付高(mm)
75
66
75
車輪幅(mm)
48
44
48
タイプ
自在ストッパー
自在
自在ストッパー
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68218937
品番
TT-60 SP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
60
取付高(mm)
75
材質(車輪)
ナイロン
タイプ
自在ストッパー
車輪幅(mm)
48
旋回半径(mm)
(R57)
ストッパー
なし
偏心(mm)
17