車輪

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード68219025品番VS-300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
材質(車輪)ゴム、(ホイル)鋼板車輪径(Φmm)300車輪幅(mm)50ボス幅(mm)71使用軸受コマーシャルベアリング車軸径(mm)25.0許容荷重(N[kgf])3500[357.0]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする