虹技
エアーダスター
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
10日以内出荷とは
質量(g)
220(ノズル+ガン本体)
130(ノズル+ガン本体)
174(ノズル+ガン本体)
140(ノズル+ガン本体)
240(ノズル+ガン本体)
220(ノズル+ガン本体)
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68219935
品番
TS-909A
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
シリーズ
TSシリーズ
タイプ
強力ブロー
空気消費量(NL/min)
目盛(9):232~469
質量(g)
220(ノズル+ガン本体)
仕様
圧縮空気供給口:NPT-1/4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません