180-1000 トランスベクター 虹技 68220312

トランスベクター

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
内容量1本寸法(mm)Φ180材質普通鋳鉄(共晶状黒鉛鋳鉄)注文コード68220312品番180-1000
参考基準価格(税別)¥167,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980
材質普通鋳鉄(共晶状黒鉛鋳鉄)引張強度(N/mm2)250~350形状寸法(mm)Φ180長さ(mm)1000質量(kg)183.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする