AZ1650 AZ-1650 アジトブロスナイン ワークパンツ(ツータック)(春夏用) アイトス 68220494

AZ-1650 アジトブロスナイン ワークパンツ(ツータック)(春夏用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷裾上げ可3日以内出荷とは
シルバーグレー
ウエスト(cm)91
内容量1本注文コード68220494品番AZ1650
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

バーバリーよりもさらに通気性に優れた素材。
東レの「オーウィッシュトロピカル」を生地に採用

シルバーグレー股下(cm)79ウエスト(cm)91仕様氏名片布付その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ツータックパンツ材質ボタン/プラスチック、ファスナー/アルミ(スライダー/金属)、ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)シリーズアジトブロスナイン混率(%)ポリエステル80、綿20アズワン品番64-8998-06生地オーウィッシュ(R)トロピカル色番003生地性能帯電防止裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする