曜日別特売
D-4-K125-1000 デンスバー 虹技 68221238

デンスバー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
形状
寸法(mm)□125
□125
□65
□75
□85
□95
□105
□150
Φ40
Φ50
Φ70
Φ85
Φ90
Φ100
Φ110
Φ125
Φ135
Φ145
Φ150
Φ155
Φ165
Φ175
Φ185
50×75
50×100
65×100
75×100
75×150
100×150
内容量1本注文コード68221238品番D-4-K125-1000
参考基準価格(税別)¥120,000販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

全面に均一な球状黒鉛が分布します。このため伸びのある高強度材質となり、高級部品用材料として使用されます。
記号の数字が大きくなる程、引張り強さが高くなります。

材質ダクタイル鋳鉄(球状黒鉛鋳鉄)長さ(mm)1000形状寸法(mm)□125質量(kg)112.3伸び(%)12以上引張強度(N/mm2)400~500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2852:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

金属素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする