虹技
デンスバー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
10日以内出荷とは
形状
平角
丸
角
平角
寸法(mm)
75×100
75×100
75×100
50×75
50×100
65×100
75×150
100×150
Φ40
Φ50
Φ70
Φ85
Φ90
Φ100
Φ110
Φ125
Φ135
Φ145
Φ150
Φ155
Φ165
Φ175
Φ185
□65
□75
□85
□95
□105
□125
□150
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68221326
品番
D-4-75-100-1000
参考基準価格(税別)
¥60,800
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
全面に均一な球状黒鉛が分布します。このため伸びのある高強度材質となり、高級部品用材料として使用されます。
記号の数字が大きくなる程、引張り強さが高くなります。
材質
ダクタイル鋳鉄(球状黒鉛鋳鉄)
長さ(mm)
1000
形状
平角
寸法(mm)
75×100
質量(kg)
54.0
伸び(%)
12以上
引張強度(N/mm
2
)
400~500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません