曜日別特売
SGP-43 ガーデン剪定鋏 サック 千吉 68222412

ガーデン剪定鋏 サック

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード68222412品番SGP-43
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

軽量で使いやすいPC製ボディです。
剪定・整枝作業用です。
ひと回り小さいグリップで女性の方にも扱いやすいサイズです。

用途
剪定鋏。
切断能力(mm)(生木)12材質上刃:SK-5、下刃:50C質量(g)130使用目的剪定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-12-15
用途: トマト、ナス。ピーマンのかたずけ
農・林・水産業

硬い枝も切れるし、柔らかい麻紐も切れて、かたずけ作業に重宝してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする