曜日別特売
AZ1621 AZ-1621 アジトブロスナイン カーゴパンツ(ツータック)(秋冬用) アイトス 68222524

AZ-1621 アジトブロスナイン カーゴパンツ(ツータック)(秋冬用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷裾上げ可3日以内出荷とは
シルバーグレー
ウエスト(cm)76
内容量1本注文コード68222524品番AZ1621
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

イージーメンテナンスの交織ツイル使用。
体の動きを妨げない驚異の動きやすさを実現した新しいワーキングウェア

シルバーグレー股下(cm)79ウエスト(cm)76仕様氏名片布付その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ツータックカーゴパンツ材質ボタン/プラスチック、ファスナー/アルミ(スライダー/金属)、ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)シリーズアジトブロスナイン混率(%)ポリエステル85、綿15生地交織ツイル色番003生地性能帯電防止裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする