曜日別特売
SG-6 草削り丸刃 全鋼 千吉 68222525

SG-6 草削り丸刃 全鋼 千吉 68222525
SG-6 草削り丸刃 全鋼 千吉 68222525

草削り丸刃 全鋼

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード68222525品番SG-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

除草、雑草退治に最適です。
庭及び畑の草削りなどに最適です。
耐久性抜群の全鋼です。

用途草削り。全長(mm)310仕様(刃部)ステンレス材質刃部:S50C、柄:椿刃長(mm)75刃幅(mm)105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-02-19
用途: 分度器型の鎌
その他業種

朝香工業の金象印片手草削鋼付、分度器の形した鎌は大変使いやすいです。今家にある同じのは切れ目余り良くなくなったので近くのホームセンターで探したりしてなかなか売ってないです。 ネットでモノタロウさんにはありましたから良かったです。金象印 片手草削 鋼付の鎌は離せません。大変素晴らしいです。他に似たような物も買ってみました。

対象商品 : 68222525
2023-07-15
用途: 使い勝手に満足
その他業種

庭の雑草取りは面倒な作業ですが、この道具は使い勝手がよく、手も疲れないと妻も言ってくれています

対象商品 : 68222525
2020-06-02
用途: 草取りに

今回この商品を購入して草取りに使用しましが、あまり使い勝手が良くなかったです。
草を削り取る用に使用しましたが、力が結構いりまして手首が痛くなりました。
他の使用方法があるかも知れないので、いい使い方が有れば報告します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする