医療機器ワンウェイガーゼ CW

(31件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200枚) 注文コード 68223627 品番 16150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

医療用不織布ガーゼです。
お肌にやさしい風合いに仕上げております。
安心の日本製です。
低発塵性に優れており、一般処置等様々な用途に使用できます。
滅菌処理(高圧蒸気滅菌、エチレンオキサイドガス(EOG)が可能です。
たっぷり使える200枚入りです。

折数4折 材質綿・レーヨン 寸法(mm)250×250 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00112106030 医薬品医療機器等法一般医療機器

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68223627
2026-02-04
用途:
入浴後に
その他業種

入浴後の交換の時に使っています
結構大量にガーゼを使うためこの量に助かります。

対象商品:
68223627
2026-03-11
用途:
医療行為時
製造業

ゴワゴワしていて肌が弱い人には向かないと思います。柔らかさを求める方にはお勧めしません。

2025-08-25
用途:
機械の拭き上げ
製造業

医療ではなく機械の拭き上げにつかっています。
一回で拭きとれるので重宝してます。
これからも

2025-01-12
用途:
痔の手術後の傷用
その他業種

痔の手術後の傷に使っています。肌触りも柔らかで、傷にあてておくにはちょうど良かった。病院でいただいていたのと、ほぼ同じ感じだった。安いのでどんどん使え、傷を清潔に保てます。

1人が参考にしています
対象商品:
68223618
2024-12-11
用途:
永久気管支孔のカバーに使用しています。
ティエスプランニング 様 (卸売・小売業)

手軽に交換できて気にいっています。サイズも丁度よく、枚数も多く助かっています。

2人が参考にしています
対象商品:
68223627
2024-08-30
用途:
ストマ交換時
その他業種

病院で使ってるのが欲しくて、ココが安かったので買いました。
病院で使ってるのと同じ感じの物で良かったです。

2人が参考にしています
対象商品:
68223627
2023-03-05
用途:
日常使い。マスクの内側にあてています。
製造業

マスクの内側にあてて使っています。
天然素材のレーヨンと綿ので肌に優しいです。

対象商品:
68223627
2023-06-06
用途:
ラブラドールの耳の洗浄、ふき取り
まつた 様 (その他業種)

安くて適当なおおきさなのでリピートです。専用取り出しケースがあってもいいな。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする