曜日別特売
60393 使い捨てTパンツ アメジスト大衛 68223907

60393 使い捨てTパンツ アメジスト大衛 68223907
60393 使い捨てTパンツ アメジスト大衛 68223907
60393 使い捨てTパンツ アメジスト大衛 68223907

使い捨てTパンツ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズM
内容量1枚注文コード68223907品番60393
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

撥水性に優れています
ソフトな肌ざわりです
伸縮性素材でパットを包み、しっかりフィット
幅広いサイズ調整が可能なマジックテープ式ベルト(三方開きタイプ)で
着用したままでパット交換や新刷ができます

仕様T字帯型、マジックテープ式ベルト、撥水性材質伸縮性不織布サイズMヒップ(cm)87~100胴囲(cm)60~90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする