※イメージ図
セブンユニフォーム
ジャケット・男
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ
Y4
Y4
Y5
Y6
Y7
A4
A5
A6
A7
AB4
AB5
AB6
AB7
B4
B5
B6
B7
肩幅(cm)
43
43
44
45
46
47
48
49
色
ネイビー
ネイビー
ブラック×ホワイト
グレー
ブラック
全64種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68224293
品番
DD2747-1
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
素材、シルエット、機能・・・
ニーズを満たすハイブリッドなプロフェッショナルスーツ。
2/80という細かめの糸を非常な高密度で編むことによって、重圧で上品な質感を実現しました。
色
ネイビー
サイズ
Y4
性別
男性用
仕様
用途別内ポケット(6)、背抜き仕立て、2つボタン
種別
ジャケット
胸囲(cm)
100
混率(%)
毛52、ポリエステル48
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
72
生地
ヘリボーン
注意
※この商品はシルエットの美しさを活かすため、細身の仕上りになってます。