AZ3451 AZ-3451 アジトマックス シャーリングカーゴパンツ(ワンタック)(春夏用) アイトス 68224737

AZ-3451 アジトマックス シャーリングカーゴパンツ(ワンタック)(春夏用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
モカ
ウエスト(cm)78~85
サイズL
内容量1本注文コード68224737品番AZ3451
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,400

バーバリーの2.5倍の通気性!サラッと爽やか清涼素材

モカ股下(cm)79ウエスト(cm)78~85仕様氏名片布付、脇ゴム仕様種別ワンタックカーゴパンツ材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/アルミ(スライダー/金属)、ポケットファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属)サイズLシリーズアジトマックス混率(%)ポリエステル50、綿50生地ドビー色番022
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする