AZ3450 AZ-3450 アジトマックス シャーリングワークパンツ(ワンタック)(春夏用) アイトス 68224843

AZ-3450 アジトマックス シャーリングワークパンツ(ワンタック)(春夏用)

商品レビューを投稿する
裾上げ可
シルバーグレー
ウエスト(cm)108~120
サイズ5L
内容量1本注文コード68224843品番AZ3450
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

バーバリーの2.5倍の通気性!サラッと爽やか清涼素材

シルバーグレー股下(cm)79ウエスト(cm)108~120仕様氏名片布付、脇ゴム仕様その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ワンタックパンツ材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/アルミ(スライダー/金属)サイズ5Lシリーズアジトマックス混率(%)ポリエステル50、綿50生地ドビー色番003裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする