※イメージ図
セブンユニフォーム
ジャケット・女
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ
9
5
7
9
11
13
15
17
肩幅(cm)
38
36
37
38
39
40
41
42
色
ネイビー
ネイビー
ブラック×ホワイト
グレー
ブラック
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68225158
品番
DD2748-1
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
素材、シルエット、機能・・・
ニーズを満たすハイブリッドなプロフェッショナルスーツ。
2/80という細かめの糸を非常な高密度で編むことによって、重圧で上品な質感を実現しました。
色
ネイビー
サイズ
9
性別
女性用
仕様
用途別内ポケット(5)、総裏仕立て、2つボタン
種別
ジャケット
胸囲(cm)
94
混率(%)
毛52、ポリエステル48
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
58.5
着丈(cm)
63
生地
ヘリボーン
注意
※この商品はシルエットの美しさを活かすため、細身の仕上りになってます。