※イメージ図
セブンユニフォーム
ベスト・男
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
ブラック×ホワイト
グレー
ブラック
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
4L
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68225456
品番
CJ4317-1
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
素材、シルエット、機能・・・
ニーズを満たすハイブリッドなプロフェッショナルスーツ。
2/80という細かめの糸を非常な高密度で編むことによって、重圧で上品な質感を実現しました。
色
ネイビー
サイズ
3L
性別
男性用
仕様
内ポケット、バックル付ベルト、総裏仕立て
種別
ベスト
胸囲(cm)
111
混率(%)
毛52、ポリエステル48
着丈(cm)
57
生地
ヘリボーン
注意
※この商品はシルエットの美しさを活かすため、細身の仕上りになってます。