※イメージ図
セブンユニフォーム
ベスト・女
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
ブラック×ホワイト
ネイビー
ブラック×ホワイト
グレー
ブラック
サイズ
9
5
7
9
11
13
15
17
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68225745
品番
CJ4318-7
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
素材、シルエット、機能・・・
ニーズを満たすハイブリッドなプロフェッショナルスーツ。
2/80という細かめの糸を非常な高密度で編むことによって、重圧で上品な質感を実現しました。
色
ブラック×ホワイト
サイズ
9
性別
女性用
仕様
内ポケット、バックル付ベルト、総裏仕立て
種別
ベスト
胸囲(cm)
94
混率(%)
毛52、ポリエステル48
着丈(cm)
48
生地
ツイル
注意
※この商品はシルエットの美しさを活かすため、細身の仕上りになってます。