曜日別特売
AZ3432 AZ-3432 アジトマックス 半袖ブルゾン(春夏用) アイトス 68225875

AZ-3432 アジトマックス 半袖ブルゾン(春夏用)

(1件のレビュー)
取扱い終了
モカ
サイズ3L
内容量1枚注文コード68225875品番AZ3432
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000

バーバリーの2.5倍の通気性!サラッと爽やか清涼素材

モカサイズ3L仕様ドルフィンカット、氏名片布付、両脇ポケット、脇ゴム仕様、ペン差し付(左袖・左胸)その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別半袖ブルゾン材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー・ポケットファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属)シリーズアジトマックス胸囲(cm)126混率(%)ポリエステル50、綿50肩幅(cm)53袖丈(cm)28.5着丈(cm)73生地ドビー色番22名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68225647
2022-05-07
用途: 夏場の仕事着に
農・林・水産業

安くて軽くて通気性が良くて丈夫です。それに汚れも落ちやすくてとても良い作業着です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする