※イメージ図
セブンユニフォーム
スカート
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
ブラック/15
ブラック/15
ブラック/15
濃紺
ブラック×ホワイト/15
グレー/15
ブラック×ホワイト/5
ブラック×ホワイト/7
ブラック×ホワイト/9
ブラック×ホワイト/11
ブラック×ホワイト/13
ブラック×ホワイト/17
グレー/5
グレー/7
グレー/9
グレー/11
グレー/13
グレー/17
ブラック/5
ブラック/7
ブラック/9
ブラック/11
ブラック/13
ブラック/17
サイズ
15
5
7
9
11
13
15
17
ヒップ(cm)
105
88
91
94
97
101
105
109
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68226192
品番
DK2893-9
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
素材、シルエット、機能・・・
ニーズを満たすハイブリッドなプロフェッショナルスーツ。
2/80という細かめの糸を非常な高密度で編むことによって、重圧で上品な質感を実現しました。
色
ブラック/15
サイズ
15
性別
女性用
ヒップ(cm)
105
仕様
裏地付、後ろファスナー開き、後ろベント
種別
スカート
混率(%)
毛52、ポリエステル48
スカート丈(cm)
55
胴囲(cm)
77
生地
ヘリボーン
注意
※この商品はシルエットの美しさを活かすため、細身の仕上りになってます。