曜日別特売
AZ3421 AZ-3421 アジトマックス シャーリングカーゴパンツ(秋冬用) アイトス 68226243

AZ-3421 アジトマックス シャーリングカーゴパンツ(秋冬用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷裾上げ可3日以内出荷とは
シルバーグレー
ウエスト(cm)108~120
サイズ5L
内容量1本注文コード68226243品番AZ3421
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

プレミアムで男前な表面感が新しい!

シルバーグレー股下(cm)79ウエスト(cm)108~120仕様脇ゴム仕様その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別カーゴパンツ材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/金属/アルミ(スライダー/金属)サイズ5Lシリーズアジトマックス混率(%)ポリエステル65、綿35生地プレミアムストライプ色番003生地性能制電性裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68226356
2017-04-22
用途: 仕事
建設業・工事業

スタイリングで、見た目も履きごこちもとても良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする