アイトス
AZ-3420 アジトマックス シャーリングパンツ(秋冬用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
裾上げ可
3日以内出荷とは
色
シルバーグレー
シルバーグレー
ネイビー
グリーン
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
4L
5L
ウエスト(cm)
82~90
68~75
73~80
78~85
82~90
88~100
98~110
108~120
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68226426
品番
AZ3420
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
プレミアムで男前な表面感が新しい!
色
シルバーグレー
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
82~90
仕様
氏名片布付、脇ゴム仕様
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
シャーリングパンツ
材質
ファスナー/金属/アルミ(スライダー/金属)
サイズ
LL
シリーズ
アジトマックス
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
プレミアムストライプ
色番
003
生地性能
帯電防止
裾上げ
可
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。