DL2990-7 パンツ・男・股下F セブンユニフォーム 68226488

※イメージ図

パンツ・男・股下F

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズ115
ブラック×ホワイト
ヒップ(cm)138
内容量1本注文コード68226488品番DL2990-7
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

素材、シルエット、機能・・・
ニーズを満たすハイブリッドなプロフェッショナルスーツ。
2/80という細かめの糸を非常な高密度で編むことによって、重圧で上品な質感を実現しました。

ブラック×ホワイトサイズ115性別男性用股下(cm)92(フリー)ヒップ(cm)138仕様前カン留め、膝裏付、股上浅めタイプ、ワンータック種別パンツ混率(%)毛52、ポリエステル48股上(cm)29生地ツイル
注意
※この商品はシルエットの美しさを活かすため、細身の仕上りになってます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする