※イメージ図
セブンユニフォーム
パンツ・女・股下F
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ
7
5
7
9
11
13
15
17
色
グレー
濃紺
ブラック×ホワイト
グレー
ブラック
ヒップ(cm)
89
86
89
92
95
99
103
107
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68226962
品番
DL2991-8
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
素材、シルエット、機能・・・
ニーズを満たすハイブリッドなプロフェッショナルスーツ。
2/80という細かめの糸を非常な高密度で編むことによって、重圧で上品な質感を実現しました。
色
グレー
サイズ
7
性別
女性用
股下(cm)
82(フリー)
ヒップ(cm)
89
仕様
前カン留め、膝裏付、股上浅めタイプ、ワンータック
種別
パンツ
混率(%)
毛52、ポリエステル48
股上(cm)
23
胴囲(cm)
67
生地
ヘリボーン
注意
※この商品はシルエットの美しさを活かすため、細身の仕上りになってます。