※イメージ図
セブンユニフォーム
ジャケット・女
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ
13
5
7
9
11
13
15
17
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68228134
品番
DD2750-9
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
13
性別
女性用
仕様
用途別内ポケット(4)、背抜き仕立て、2つボタン
種別
ジャケット
胸囲(cm)
105
混率(%)
毛70、ポリエステル30
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
58.5
着丈(cm)
68
生地
ツイル