※イメージ図
セブンユニフォーム
イートンコート・女
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ
7
5
7
9
11
13
15
17
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68228335
品番
DD2755-9
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
7
性別
女性用
仕様
用途別内ポケット(3)、背抜き仕立て、イートンコート
種別
ジャケット
胸囲(cm)
93
混率(%)
毛70、ポリエステル30
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
55.5
着丈(cm)
49
生地
ツイル