※イメージ図
セブンユニフォーム
タキシード・女
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ
15
5
7
9
11
13
15
17
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68229202
品番
DD2763-0
参考基準価格(税別)
¥37,800
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
15
性別
女性用
仕様
別内ポケット(2)、背抜き仕立て
種別
タキシード
胸囲(cm)
110
混率(%)
ポリエステル60、毛40
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
68
生地
タッサー