※イメージ図
セブンユニフォーム
タキシード・男
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ
Y6
Y4
Y5
Y6
Y7
A4
A5
A6
A7
AB4
AB5
AB6
AB7
B4
B5
B6
B7
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68229692
品番
DD2753-9
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
Y6
性別
男性用
仕様
用途別内ポケット(4)、背抜き仕立て
種別
タキシード
胸囲(cm)
109
混率(%)
毛70、ポリエステル30
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
60.5
着丈(cm)
76
生地
ツイル