※コートのみです
セブンユニフォーム
コート・女・長袖
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ
7
7
9
11
13
15
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68230602
品番
DA2615-0
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
宴会、バンケットの必需アイテム。
伸縮性の高い素材、白物への防汚加工など実用性への配慮も充分です。
公式な晩餐からカフェの給仕まで幅広くご活用ください。
色
ホワイト
サイズ
7
仕様
ペン差しポッケト
種別
コート
胸囲(cm)
90
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
57.5
生地
ギャバジン
性別
女性用
注意
※この商品のシルエットの美しさを活かすため、細身の仕上りになっています。