DA2616-0 コート・男・長袖 セブンユニフォーム 68230654

※コートのみです

コート・男・長袖

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズS
内容量1着注文コード68230654品番DA2616-0
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

宴会、バンケットの必需アイテム。
伸縮性の高い素材、白物への防汚加工など実用性への配慮も充分です。
公式な晩餐からカフェの給仕まで幅広くご活用ください。

ホワイトサイズS仕様ペン差しポッケト種別コート胸囲(cm)95混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)43.5袖丈(cm)56着丈(cm)61.5生地ギャバジン性別男性用
注意
※この商品のシルエットの美しさを活かすため、細身の仕上りになっています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする