※ベストのみです
セブンユニフォーム
ベスト・男
(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
4L
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68231397
品番
CJ4332-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,500
スタイリッシュ度さらにUP。
細身にすることでフット感が高まりスマートな雰囲気に生まれ変わりました。
色
ベージュ
サイズ
L
仕様
バックベルト付、総裏仕立て、制電
種別
ベスト
胸囲(cm)
101.5
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
55.5
生地
カシミヤドスキン
性別
男性用