CJ4332-7 ベスト・男 セブンユニフォーム 68231415

※ベストのみです

ベスト・男

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ3L
内容量1着注文コード68231415品番CJ4332-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500

スタイリッシュ度さらにUP。
細身にすることでフット感が高まりスマートな雰囲気に生まれ変わりました。

ベージュサイズ3L仕様バックベルト付、総裏仕立て、制電種別ベスト胸囲(cm)111.5混率(%)ポリエステル100着丈(cm)57.5生地カシミヤドスキン性別男性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68231424
2018-03-11
用途: レストランサービス時

値段も安く、動きやすくて良いです。
また、リピすると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする