※ベストのみです
セブンユニフォーム
ベスト・女
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
13
7
9
11
13
15
17
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68231528
品番
CJ4333-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,400
スタイリッシュ度さらにUP。
細身にすることでフット感が高まりスマートな雰囲気に生まれ変わりました。
色
ベージュ
サイズ
13
仕様
バックベルト付、総裏仕立て、制電
種別
ベスト
胸囲(cm)
99
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
49.5
生地
カシミヤドスキン
性別
女性用