※ベストのみです
セブンユニフォーム
ベスト・女
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ
7
7
9
11
13
15
17
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68231555
品番
CJ4333-9
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
スタイリッシュ度さらにUP。
細身にすることでフット感が高まりスマートな雰囲気に生まれ変わりました。
色
ブラック
サイズ
7
仕様
バックベルト付、総裏仕立て、制電
種別
ベスト
胸囲(cm)
87
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
48
生地
カシミヤドスキン
性別
女性用