※ベストのみです
セブンユニフォーム
ベスト・女
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ
7
7
9
11
13
15
17
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68231792
品番
CJ4329-9
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
ベストの中のタキシード。
長めのヘチマカラーはエレガントな場面が似合う。
色
ブラック
サイズ
7
仕様
バックベルト付、総裏仕立て、制電
種別
ベスト
胸囲(cm)
87
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
50.5
生地
カシミヤドスキン
性別
女性用