※ベストのみです
セブンユニフォーム
ベスト・女
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ
11
7
9
11
13
15
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68232596
品番
CJ4311-8
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ウール混のソフトな素材と控えめなストライプが際立たせる上品さと高級感。
色
グレー×ブラック
サイズ
11
仕様
後身頃無地素材、内ポケット、バックル付ベルト、総裏仕立て
種別
ベスト
胸囲(cm)
98
混率(%)
ポリエステル55、毛45
着丈(cm)
48.5
生地
先染ストライプ
性別
女性用