CJ4323-7 ベスト・男 セブンユニフォーム 68233113

※イメージ図

ベスト・男

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ブラウン
サイズ3L
内容量1着注文コード68233113品番CJ4323-7
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

まるでウール素材!!ギャバジン素材ながら、伸縮性を持つポリエステル100%なおで動きやすく丈夫さも充分です。

ブラウンサイズ3L仕様内ポケット、バックル付ベルト、総裏仕立て種別ベスト胸囲(cm)111混率(%)ポリエステル100着丈(cm)58生地ギャバジン性別男性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする