AZ234 AZ-234 イエッち!おすすめ!! カーゴパンツ(ツータック)(春夏用) アイトス 68233462

AZ-234 イエッち!おすすめ!! カーゴパンツ(ツータック)(春夏用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷裾上げ可3日以内出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)70
内容量1本注文コード68233462品番AZ234
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

暑い季節にもお手入れラクラク。軽くて通気性抜群。
東レの開発した清涼素材「オーウィッシュ」使用。

ネイビー股下(cm)80ウエスト(cm)70仕様氏名片布付その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ツータックカーゴパンツ材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/アルミ(スライダー/金属)、前カン/金属シリーズイエッち!おすすめ!!混率(%)ポリエステル75、綿25アズワン品番64-9003-39生地オーウィッシュ・トロピカル色番008生地性能帯電防止、吸汗速乾裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする