※イメージ図
セブンユニフォーム
ワンピース
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
ブラウン
ベージュ
ブラウン
ブラック
サイズ
7
7
9
11
13
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68233463
品番
CP2038-7
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
カフェ、ホテル、店舗etc、多彩な職場に対応。
エプロンなどコーディネートする物によってどんな場面にも馴染む万能型ワンピース。
ポリエステル100%でメンテナンスも簡単です。
色
ブラウン
サイズ
7
仕様
後ろ腰紐付、右脇腰ポケット
種別
ワンピース
胸囲(cm)
101
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
40
着丈(cm)
97
生地
ツイル
性別
女性用
ネック(cm)
37.5