アイトス
AZ-234 イエッち!おすすめ!! カーゴパンツ(ツータック)(春夏用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
裾上げ可
3日以内出荷とは
色
ネイビー
アースグレー
ネイビー
グリーン
ウエスト(cm)
125
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
125
130
70
全48種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68233602
品番
AZ234
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
暑い季節にもお手入れラクラク。軽くて通気性抜群。
東レの開発した清涼素材「オーウィッシュ」使用。
色
ネイビー
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
125
仕様
氏名片布付
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
ツータックカーゴパンツ
材質
ドットボタン/プラスチック、ファスナー/アルミ(スライダー/金属)、前カン/金属
シリーズ
イエッち!おすすめ!!
混率(%)
ポリエステル75、綿25
アズワン品番
64-9003-37
生地
オーウィッシュ・トロピカル
色番
008
生地性能
帯電防止、吸汗速乾
裾上げ
可
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。