アイトス
AZ-234 イエッち!おすすめ!! カーゴパンツ(ツータック)(春夏用)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
裾上げ可
色
グリーン
アースグレー
ネイビー
グリーン
ウエスト(cm)
130
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
125
130
70
全48種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68233776
品番
AZ234
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
暑い季節にもお手入れラクラク。軽くて通気性抜群。
東レの開発した清涼素材「オーウィッシュ」使用。
色
グリーン
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
130
仕様
氏名片布付
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
ツータックカーゴパンツ
材質
ドットボタン/プラスチック、ファスナー/アルミ(スライダー/金属)、前カン/金属
シリーズ
イエッち!おすすめ!!
混率(%)
ポリエステル75、綿25
アズワン品番
64-9003-54
生地
オーウィッシュ・トロピカル
色番
015
生地性能
帯電防止、吸汗速乾
裾上げ
可
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。