曜日別特売
AZ858 AZ-858 イエッち!おすすめ!! カーゴパンツ(ツータック)(秋冬用) アイトス 68235115

AZ-858 イエッち!おすすめ!! カーゴパンツ(ツータック)(秋冬用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷裾上げ可3日以内出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)130
内容量1本注文コード68235115品番AZ858
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

速乾性のある伸縮素材を使用。洗濯後の乾きも早く、冬の寒い季節に最適です。

ネイビー股下(cm)78ウエスト(cm)130仕様氏名片布付その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ツータックカーゴパンツ材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/アルミ(スライダー/金属)シリーズイエッち!おすすめ!!混率(%)ポリエステル100生地ストレッチギャバ色番008生地性能帯電防止裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-02-21
用途: 機械作業

今まで買ってきた作業着の中でも特に着心地が良い
股に突っ張り感がなく動きやすい
商品のサイズ表記通りの物がちゃんときた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする