セブンユニフォーム
コックコート・兼・半袖
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68235283
品番
TA8301-0
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ポリエステルと綿の棍棒素材による半袖の定番コックコート。
シワが出にくいのが特長です。
色
ホワイト
サイズ
3L
仕様
内ポケット、内掛けボタン、組紐ボタン、制電
種別
コックコート
胸囲(cm)
124
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
76
生地
ツイル
性別
男女兼用