曜日別特売
AA0498-0 コックコート・兼・七分 セブンユニフォーム 68235606

コックコート・兼・七分

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズ4L
内容量1着注文コード68235606品番AA0498-0
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

現場で働く料理人の皆さんから最も支持されてるユニフォームは今でも超定番のスタンダードなコックコート。
ただし素材は伝統の綿100%より、混紡が人気。
シワになりにくく乾燥が早いなど、お手入れのしやすさが好評です。

ホワイトサイズ4L仕様内ポケット、内掛けボタン、組紐ボタン種別コックコート胸囲(cm)130混率(%)ポリエステル65、綿35肩幅(cm)52袖丈(cm)49.5着丈(cm)78生地ツイル性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68235588
2021-06-23
用途: 菓子製造
洋菓子の店 モンレーブ卸売・小売業

同じ白衣を使っていたので 安かったのでお願いしました

対象商品 : 68235563
2020-02-19
用途: 厨房作業
飲食業

すごく着やすいです。また買いたいと思います。
もう少し安くしていただくと助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする