AZ853 AZ-853 イエッち!おすすめ!! レディースシャーリングパンツ(ツータック)(年間用) アイトス 68236436

AZ-853 イエッち!おすすめ!! レディースシャーリングパンツ(ツータック)(年間用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中裾上げ可
ネイビー
ウエスト(cm)87~95
サイズ5L
内容量1本注文コード68236436品番AZ853
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

即乾性のある伸縮素材を使用、洗濯後の乾きも早く、冬の寒い季節に最適です。

ネイビー股下(cm)70ウエスト(cm)87~95仕様氏名片布付、脇ゴム仕様その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ツータックシャーリングパンツ材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/アルミ(スライダー/金属)、前カン/金属サイズ5Lシリーズイエッち!おすすめ!!混率(%)ポリエステル100アズワン品番64-4958-48生地ストレッチギャバ色番008生地性能帯電防止裾上げ性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする