セブンユニフォーム
コックコート・兼・長袖
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
ブラウン
ブルー
レッド
ブラウン
ブラック
サイズ
L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68236482
品番
BA1081-6
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
シルエットの美が際立つ、上品かつシンプルなカラーパイピングコート。
色
ブラウン
サイズ
L
仕様
左胸両玉緑ポケット、袖脇下菊穴・マチ付、内掛けボタン、共布くるみボタン
種別
コックコート
胸囲(cm)
110.5
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
53.5
着丈(cm)
72.5
生地
ツイル
性別
男女兼用
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
※この商品のSS・Sサイズはレディス寸法になってます。