セブンユニフォーム
抗菌医療白衣・女・長袖
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ(号)
15
7
9
11
13
15
17
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68237435
品番
AA0120-8
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
色
ホワイト
仕様
抗菌・防臭、袖口紐入
種別
コート
サイズ(号)
15
胸囲(cm)
119
混率(%)
ポリエステル65/綿35
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
55.5
着丈(cm)
102
生地
ブロード
性別
女性用